SIMATIC STEP 7 Basic V21 Floating License, Engineering Software im TIA Portal, Software/Dokumentation und Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig: de/en/zh enthalten (fr/sp/it/ru/jp/kr als Download), Ablauffähig unter Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016/2019/2022, Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 und SIMATIC Basic Panels
 ,
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
SIMATIC STEP 7 Basic V21, Upgrade V11..19 -> V21 Floating License, Engineering Software im TIA Portal, Software/Dokumentation und Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig: de/en/zh enthalten (fr/sp/it/ru/jp/kr als Download), Ablauffähig unter Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016/2019/2022, Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 und SIMATIC Basic Panels
 ,
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: MIPS 800 MHz, Speicher: 8 GB, SIM-Karten-Slot Größe 2FF, 1 digitaler Eingang, Antennenanschluss: 2 x SMA (MAIN/DIV optional), Status- und Signalanzeige, Reset-Button, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35, Zubehör im Lieferumfang: 1 x USB-Stick zur Konfiguration/1 x Buchse (4-polig mit Schraubanschlüssen)
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: MIPS 800 MHz, Speicher: 8 GB, SIM-Karten-Slot Größe 2FF, 1 digitaler Eingang, Antennenanschluss: 1 x SMA/1 x RP-SMA, Status- und Signalanzeige, Reset-Button, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35, Zubehör im Lieferumfang: 1 x USB-Stick zur Konfiguration/1 x Buchse (4-polig mit Schraubanschlüssen)
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: MIPS 800 MHz, Speicher: 8 GB, 1 digitaler Eingang, Statusanzeige, Reset-Button, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35, Zubehör im Lieferumfang: 1 x USB-Stick zur Konfiguration/1 x Buchse (4-polig mit Schraubanschlüssen)
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: MIPS 800 MHz, Speicher: 8 GB,1 digitaler Eingang, Antennenanschluss: 1 x RP-SMA, Status- und Signalanzeige, Reset-Button, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35, Zubehör im Lieferumfang: 1 x USB-Stick zur Konfiguration/1 x Buchse (4-polig mit Schraubanschlüssen)
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Technische Daten
Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens CPU 1212 FC - 6ES7212-1AF50-0XB0
Die SIMATIC S7-1200F Kompakt-CPU 1212FC - 6ES7212-1AF50-0XB0 von Siemens verfügt über 8 digitale Eingänge und 6 digitale Ausgänge. Die Versorgungsspannung beträgt 20,4...28,8 V DC. Für die Kommunikation und Programmierung stehen zwei PROFINET-Ports zur Verfügung. Dank des 200 kB Programmspeicher und 500 kB Datenspeicher ist die fehlersichere Kompakt-CPU 1212FC - 6ES7212-1AF50-0XB0 optimal für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen und kann sowohl im Standardbetrieb wie auch im Sicherheitsbetrieb z.B. dem Personen- und Maschinenschutz eingesetzt werden.
Für den Sicherheitsbetrieb ist eine installierte Lizenz ab STEP 7 V20
notwendig.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.