Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Lichtgitter
  • Retroreflektierender polarisierter Flächensensor
  • Überwachte Höhe: 306 mm
  • Reichweite: 0,3...4,5 m
  • Anzahl Strahlen: 30
  • Auflösung: 10mm
  • Ausgang: Schließer/Öffner PNP
  • Anzeige: Status LEDs (Grün/Rot)
  • Lichtart: Infrarotlicht
  • Versorgungsspannung: 12...30 V DC
  • Anschluss: M12 Stecker 4-polig + 200mmmm PVC Kabel
  • Schutzart: IP67
  • Lieferumfang: Q.ty 2 RL136G

Lichtgitter Datasensing CR2/BP-1V

Artikelnummer: 111693
EAN: 4250738175167
Passendes Zubehör
Technische Daten

Lichtgitter

4,5 m

Erfassung

0,2...4,5

Infrarotlicht

ja

309 mm

2,5 ms

12 V

30 V

DC

PNP

100 mA

Dunkelschaltung

ja

20 mm

347 mm

36 mm

Stecker M12 (4-polig)
Stecker M12 (5-polig)

PMMA
Aluminium

0 °C

50 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Lichtgitter Datasensing CR2/BP-1V
Das optoelektronische Lichtgitter CR2/BP-1V von Datasensing bietet eine überwachte Höhe von 306 mm zur Erkennung von flachen Objekten ab 3...10 mm. Es besteht aus Sender und Empfänger und ist ein PNP-schaltendes Lichtgitter mit einem Ausgang und einer Versorgungsspannung von 12...30 V DC. Mit einer Reichweite von 0,3...4,5 m und gekreuzten Lichtstrahlen ist es optimal zur Erfassung von Objekten. Der elektrische Anschluss des Lichtgitters CR0/BP-1V erfolgt über einen M12 4 Pin und einem 200mmm PVC Kabel und wird mit dem Q.ty 2 RL136G Reflektor ausgeliefert.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0