Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Der FLEXtra PROFINET-Switch 700-856-12F41 von Helmholz verbindet zeit- und kostensparend bis zu 12 Netzwerkteilnehmer über RJ45-Ports und bietet 4 Glasfaser-Ports für SFP Transceiver Module. Eine der wichtigsten Funktionen ist die Priorisierung des PROFINET-Telegramm-Verkehrs in ihrem Maschinennetzwerk. Der managed Switch unterscheidet z.B. ob es sich bei dem Telegramm um eine Webanfrage, eine FTP-Dateiübertragung, einen Medienstream oder ein PROFINET-Telegramm handelt. Das hilft bei einer hohen Übertragungslast die wichtigen Telegramme zu priorisieren. So können Telegrammverluste verhindert werden.
Für die Kontrolle der Ports stehen vier digitale Eingänge und für die Anzeige der Portzustände zwei digitale Ausgänge zu Verfügung. Mittels der GSDML-Datei können diese von Ihnen konfiguriert und der Switch einfach in Ihre Automatisierungsumgebung integriert werden. Des Weiteren bietet der FLEXtra PROFINET-Switch 700-856-12F41 die Möglichkeit, eine Diagnose und/oder Konfiguration über Telnet oder SSH durchzuführen. Unterstützt werden die PROFINET-Protokolle, wie z.B. LLDP, DCP, aber auch Diagnose-Alarme können einfach parametriert und verwaltet werden. Des Weiteren stehen Funktionen wie SNMP, NTP, VLAN, Portmirroring, QoS/CoS-Mapping und umfangreiche Statistiken zur Verfügung.