• Managed PROFINET-Switch
  • Protokoll: PROFINET IO nach IEC 61158-6-10
  • Ports: 8 x RJ45/2 x Glasfaser
  • Übertragungsrate RJ45: 10/100/1.000 Mbit/s
  • Übertragungsrate Glasfaser: 1.000 Mbit/s
  • Digitale Eingänge: 4
  • Digitale Ausgänge: 2
  • Statusanzeige: Funktion 4 x LED/Ethernet 10 x LED (2-farbig)
  • Spannungsversorgung: 24 V DC (18...30 V DC) redundant
  • Schutzart: IP20
  • Inkl. Spannungsversorgungsstecker

Managed PROFINET-Switch 10-Port Helmholz FLEXtra 700-856-8FO21

Artikelnummer: 109316
EAN: 4250738142749
Passendes Zubehör
Technische Daten

Switch

RJ45
Glasfaser

managed

8

Fast Ethernet

2

10/100/1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

IEC 61158-6-10

ja

24 V DC

18 V DC

30 V DC

400 mA

93 mm

111 mm

78 mm

Tragschiene DIN 35

Kunststoff

-40 °C

60 °C

IP20

CE
RoHS
REACH

Erweiterte Artikelbeschreibung
Managed PROFINET-Switch 10-Port Helmholz FLEXtra 700-856-8FO21

Der FLEXtra PROFINET-Switch 700-856-8FO21 von Helmholz verbindet zeit- und kostensparend bis zu 8 Netzwerkteilnehmer über RJ45-Ports und bietet 2 Glasfaser-Ports für SFP Transceiver Module. Eine der wichtigsten Funktionen ist die Priorisierung des PROFINET-Telegramm-Verkehrs in ihrem Maschinennetzwerk. Der managed Switch unterscheidet z.B. ob es sich bei dem Telegramm um eine Webanfrage, eine FTP-Dateiübertragung, einen Medienstream oder ein PROFINET-Telegramm handelt. Das hilft bei einer hohen Übertragungslast die wichtigen Telegramme zu priorisieren. So können Telegrammverluste verhindert werden.

Für die Kontrolle der Ports stehen vier digitale Eingänge und für die Anzeige der Portzustände zwei digitale Ausgänge zu Verfügung. Mittels der GSDML-Datei können diese von Ihnen konfiguriert und der Switch einfach in Ihre Automatisierungsumgebung integriert werden. Des Weiteren bietet der FLEXtra PROFINET-Switch 700-856-8FO21 die Möglichkeit, eine Diagnose und/oder Konfiguration über Telnet oder SSH durchzuführen. Unterstützt werden die PROFINET-Protokolle, wie z.B. LLDP, DCP, aber auch Diagnose-Alarme können einfach parametriert und verwaltet werden. Des Weiteren stehen Funktionen wie SNMP, NTP, VLAN, Portmirroring, QoS/CoS-Mapping und umfangreiche Statistiken zur Verfügung.

    Technische Vorteile

  • Priorisierung von PROFINET-Telegrammen
  • Zuweisung einer Konfiguration über den Gerätenamen
  • Nachbarschaftserkennung
  • Gerätetausch ohne Programmiergerät
  • Ringredundanz
  • Aktivierung/Deaktivierung der einzelnen Ports
  • Diagnosemeldungen bei Netzwerkproblemen
  • Identifikation und Maintenance Daten
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0