Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Managed PROFINET-Switch 8-Port Helmholz 700-850-8PS01

Artikelnummer: 103838
EAN: 4250738112155
  • Managed PROFINET-Switch
  • Protokoll: PROFINET IO nach IEC 61158-6-10
  • Fast Ethernet 10/100 Mbit/s
  • 8-Ports RJ45
  • Spannungsversorgung: 24 V DC (18-30 V DC)
  • Betriebstemperatur: -40…65 °C
  • Schutzart: IP20
  • Inkl. Quick Start Guide und CD inkl. GSDML-Datei
-10 % UVP: 359,00
323,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 14 Tagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Verfügbarkeitsalarm
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

PROFINET-Switch
managed
Fast Ethernet
8
10/100 Mbit/s
PROFINET IO nach IEC 61158-6-10
ja

Elektrische Daten

24 V DC
18 V DC
30 V DC
350 mA

Mechanische Daten

82 mm
76 mm
32 mm
Tragschiene 35 mm
RJ45
Aluminium

Umgebungsbedingungen

-40 °C
75 °C
IP20

Weitere Informationen

CE, cULus

Erweiterte Artikelbeschreibung
Managed PROFINET-Switch 8-Port Helmholz 700-850-8PS01
Mit dem PROFINET-Switch 700-850-8PS01 von Helmholz verbinden Sie bis zu 8 Netzwerkteilnehmer zeit- und kostensparend. Eine der wichtigsten Funktionen ist die Priorisierung des PROFINET-Telegramm-Verkehrs in ihrem Maschinennetzwerk. Der managed Switch unterscheidet z.B. ob es sich bei dem Telegramm um eine Webanfrage, eine FTP-Dateiübertragung, einen Medienstream oder ein PROFINET-Telegramm handelt. Das hilft bei einer hohen Übertragungslast die wichtigen Telegramme zu priorisieren. So können Telegrammverluste verhindert werden. Mit der mitgelieferten GSDML-Datei können Sie den Switch einfach in Ihre Automatisierungsumgebung wie gewohnt integrieren. Des Weiteren bietet der PROFINET-Switch die Möglichkeit, eine Diagnose und/oder Konfiguration über Telnet oder SSH durchzuführen. Unterstützt werden die PROFINET-Protokolle, wie z.B. LLDP, DCP aber auch Diagnose-Alarme, können einfach parametriert und verwaltet werden.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen