• Managed PROFINET-Switch
  • Protokoll: PROFINET IO nach IEC 61158-6-10/Konformität Class B
  • Ports: 8 x M12 (D-kodiert)
  • Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s
  • Statusanzeige: Funktion 3 x LED/Ethernet 16 x LED
  • Spannungsversorgung: 24 V DC (18...30 V DC)
  • Elektrischer Anschluss: M12 (L-kodiert)
  • Schutzart: IP67
  • Umgebungstemperatur: -40...75 °C

Managed PROFINET-Switch 8-Port Helmholz 700-857-8PS01

Artikelnummer: 109317
EAN: 4250738142763
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Switch

M12 (D-kodiert)

managed

8

Fast Ethernet

10/100 Mbit/s

IEC 61158-6-10

ja

24 V DC

18 V DC

30 V DC

110 mA

62 mm

190 mm

24 mm

Kunststoff

-40 °C

75 °C

IP67

cULus
CE
RoHS
REACH

Erweiterte Artikelbeschreibung
Managed PROFINET-Switch 8-Port Helmholz 700-857-8PS01
Der PROFINET-Switch 700-857-8PS01 von Helmholz verbindet bis zu acht Netzwerkteilnehmer und ist durch seine hohe Schutzart IP67 und dem möglichen Einsatz bei Umgebungstempearuren von -40 bis 75 °C ideal in rauen Industrieumgebungen. Eine der wichtigsten Funktionen ist die Priorisierung des PROFINET-Telegramm-Verkehrs in ihrem Maschinennetzwerk. Der managed Switch 700-857-8PS01 unterscheidet z.B. ob es sich bei dem Telegramm um eine Webanfrage, eine FTP-Dateiübertragung, einen Medienstream oder ein PROFINET-Telegramm handelt. Das hilft bei einer hohen Übertragungslast die wichtigen Telegramme zu priorisieren. So können Telegrammverluste verhindert werden. Unterstützt werden die PROFINET-Protokolle, wie z.B. LLDP, DCP, aber auch Diagnose-Alarme können einfach parametriert und verwaltet werden.
    Technische Vorteile

  • Priorisierung von PROFINET-Telegrammen
  • Zuweisung einer Konfiguration über den Gerätenamen
  • Nachbarschaftserkennung
  • Gerätetausch ohne Programmiergerät
  • Ringredundanz
  • Aktivierung/Deaktivierung der einzelnen Ports
  • Diagnosemeldungen bei Netzwerkproblemen
  • Identifikation und Maintenance Daten
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0