Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 0...250 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Betriebsstrom: 10 A, Material Dichtung: NBR, Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 0...250 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Material Dichtung: TPU, Elektischer Anschluss: 3m PUR-Kabel, Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...24 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...24 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Varistor/Gleichrichter, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...24 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Varistor, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 200...240 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Varistor, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...240 V DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Polschutz/Freilaufdiode, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 0...250 V AC/DC, Kontakte: 3 + PE, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...24 V DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Polschutz/Freilaufdiode, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ex 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventil Bürkert 6519 - 350477
Das 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventil 6519-W06,0-GM82-FS05-B5-024/UC-03 *JL04 - 350477 von Bürkert mit Handbetätigung kann einzeln oder in Blöcken montiert werden und dient der Ansteuerung von doppelt- oder einfachwirkenden Antrieben. Der Einsatz erfolgt in einem Druckbereich von 2 bis 10 bar bei neutralen Medien wie geölte oder ungeölte Druckluft bei einem QNn-Wert von 900 l/min. Das Ventil kann durch die unterschiedliche Anbaulage der seitlichen Wechselplatte als 5/2 oder als 3/2-Wege-Ventil betrieben werden. Der elektrische Anschluss des 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventills 6519-W06,0-GM82-FS05-B5-024/UC-03 *JL04 - 350477 mit einer Nennweite von 6 mm erfolgt über Schraubklemmen mit Hilfe einer M20 x 1,5 Kabelverschraubung, die im Lieferumfang enthalten ist. Das Ventil eignet sich für Ex-Anwendungen mit großen Durchflüssen.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.