• Ventilsteckverbinder
  • Form A nach DIN EN 175301 - 803
  • Versorgungsspannung: 0...250 V AC/DC
  • Kontakte: 2 + PE
  • Material Dichtung: TPU
  • Elektischer Anschluss: 3m PUR-Kabel
  • Schutzart: IP65/IP67

Ventilsteckverbinder Bürkert 2518 - 314807

Artikelnummer: 111207
EAN: 4053913086834
Technische Daten

3

ja

A

0...250 V AC/DC

10 A

schwarz

hinten

3 m

PA

TPU

-25 °C

85 °C

IP65
IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ventilsteckverbinder Bürkert 2518 - 314807
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0