• Zeitsteuerung
  • Taktgeber PCB: SMT
  • Zeitzyklus: 0,5...10 Sekunden (an)/0,5..45 Minuten (Aus)
  • Spannung: 24…240 V AC/DC 50/60 Hz
  • Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen gemäß DIN EN 175301-803 Form A
  • Anzeige: analog
  • Gehäuse: ABS
  • Schutzart: IP65

Zeitsteuerung Bürkert 1087 - 348829

Artikelnummer: 111209
EAN: 4250738168336
Technische Daten

3

ja

A

200...240 V AC/DC

2 A

schwarz

hinten

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zeitsteuerung Bürkert 1087 - 348829
Die analoge Zeitsteuerung 1087 - 348829 (Modell1087-A-BDK-UC-28) ist ein zuverlässiges und präzises Zeitsteuerungsmodul - ideal geeignet für Magnetventile mit Steckeranschluss nach DIN EN 175301-803, Form A. Mit robustem ABS-Gehäuse, SMT-basiertem PCB und Schutzart IP65 (NEMA4) bietet der Timer eine langlebige und wetterfeste Lösung für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Die Analoge Variante hat eine gut ablesbare LED zum Anzeigen des Schaltzustandes verbaut. Die On-/Off-Zyklen innerhalb von 0,5 s bis 45 min sind ideal zur Steuerung und der meisten Schaltzyklen. Robust im Aufbau, vielseitig in der Anwendung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0