• Ventilsteckverbinder
  • Form A nach DIN EN 175301 - 803
  • Versorgungsspannung: 12...24 V AC/DC
  • Kontakte: 2 + PE
  • Beschaltung: Varistor/Gleichrichter
  • Material Dichtung: NBR
  • Leitungsverschraubung: M16x1,5
  • Betriebsanzeige: LED (gelb)
  • Schutzart: IP65/IP67

Ventilsteckverbinder Bürkert 2518 - 314816

Artikelnummer: 111202
EAN: 4053913030059
Technische Daten

Varistor/Gleichrichter

3

ja

A

12...24 V AC/DC

1 A

schwarz

hinten

M16 x 1,5

PA

NBR

-30 °C

90 °C

IP65
IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ventilsteckverbinder Bürkert 2518 - 314816
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0