• Differenzdrucktransmitter
  • Medien: nicht korrosiv gasförmig
  • Messbereich: -1...1 bar
  • Prozessanschlüsse: 2 x Messinganschluss für Pneumatikschläuche (Innen-Ø 4 oder 6 mm)
  • Ausgang: 4-20 mA/0-10 V
  • Schnittstellen: USB/RS-485
  • Druckfestigkeit: 2000 mbar
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Diagnoseanzeige: LED grün
  • Gehäusemaße (H x B x T): 19 x 77,9 x 72,6 mm
  • Material Gehäuse: ABS/PC
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Montage: Tragschiene DIN 35

Differenzdrucktransmitter NOVUS NP785-1000 - 8801611000

Artikelnummer: 107996
EAN: 7899850613446
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Drucktransmitter

Differenzdruck

Gase

-1 bar

1 bar

USB

1 %

12 V

30 V

DC

2

4-20 mA
0-10 V

30 V
200 mA
Alarm

2 bar

2 x für Pneumatikschläuche (Ø 4/6 mm)

Schraubklemmen

Messing, vernickelt

ABS
PC

-20 °C

70 °C

IP20

RS-485
USB

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Differenzdrucktransmitter NOVUS NP785-1000 - 8801611000
Der bidirektionale Differenzdrucktransmitter NP785-1000 - 8801611000 von NOVUS dient der Messung von sehr kleinen Über-, Unter- und Differenzdrücken in neutralen, nicht korrosiven gasförmigen Medien in einem Messbereich von -1 bis 1 bar. Er kann wahlweise mit einem 4-20 mA oder 0-10 V Ausgang betrieben werden, über die integrierte USB-Schnittstelle konfiguriert werden und bietet eine Vielzahl an Anwendungmöglichkeiten. Als Prozessanschlüsse dienen zwei vernickelte Messinganschlüsse für Pneumatikschläuche mit einem Innendurchmesser von 4 oder 6 mm. Der elektrische Anschluss des Drucktransmitters NP785-1000 - 8801611000 erfolgt über Schraubklemmen und die Montage auf einer Tragschiene DIN 35.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0