Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Differenzdrucksensor mit Display
  • Messbereich: -70...70 mbar
  • 8 voreingestellte Messbereiche wählbar
  • Ausgang: 4...20mA / 1 x Relais
  • Druckfestigkeit: 600 mbar
  • Medien: saubere und nicht aggressive/kondensierende/brennbare Medien
  • Spannungsversorgung: 20...34 V AC/DC
  • Analogausgang Last: 10...100 kOhm
  • Gehäusemaße (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm
  • Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK
  • Schutzart: IP65
  • Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbinder
  • Klemmbereich: 4...10 mm
  • Inkl. 2 Luftanschlussnippel und PVC-Schlauch

Differenzdrucksensor TiTEC DDM2I/2-D

Artikelnummer: 110393
EAN: 4250738158788
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Drucksensor mit Anzeige

Differenzdruck

-0,07 bar

0,07 bar

Potentiometer

20 V

34 V

AC/DC

4-20 mA

Relais

0,6 bar

M12 Steckverbinder

Edelstahl

PA 6

-10 °C

70 °C

IP65

Gebäudetechnik

CE
RoHS

Display

Erweiterte Artikelbeschreibung
Differenzdrucksensor TiTEC DDM2I/2-D
Der Differenzdrucksensor DDM2I/2-D von TiTEC mit 1,44“ Display arbeitet in einem Druckbereich von -70...70 mbar und dient der Über-, Unter- und Differenzdruckmessung. Mittels DIP-Schalter können die verschiedenen Messbereiche ausgewählt werden. Intergrierte Poti bieten Offset-Kallibrierung und Schaltschwellenjustierung des Relais. Das robuste Gehäuse des Differenzdrucksensors DDM2I/2-D ist aus Polyamid und verfügt über die Schutzart IP65. Zwei Luftanschlussnippel aus Edelstahl und ein PVC-Schlauch sind im Lieferumfang enthalten. Der Drucksensor eignet sich ideal für den Einsatz in der Gebäude- und Industrieautomation.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0