Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Elektronischer Geräteschutzschalter
  • Schnittstelle: IO-Link
  • Nennspannung: 24 V DC
  • 4 Kanäle
  • Einstellbereich 1...10 A
  • Einspeisung bis maximal 40 A
  • Elektronische Verriegelung
  • Meldekontakt
  • Push-In-Anschlusstechnik
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35

Elektronischer Geräteschutzschalter PHOENIX 2910411 - CBMC E4 24DC/1-10A IOL

Artikelnummer: 105879
EAN: 4055626448572
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Geräteschutzschalter

4

24 V DC

18...30 V DC

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A

36 mm

90 mm

98 mm

16 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

Push-in-Anschluss

Tragschiene DIN 35

-25 °C

60 °C

IP20

IO-Link

cULus
UL
CE
EAC
cUL
RU
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Geräteschutzschalter PHOENIX 2910411 - CBMC E4 24DC/1-10A IOL
Der mehrkanalige, elektronische Geräteschutzschalter 2910411 - CBMC E4 24DC/1-10A IOL von PHOENIX CONTACT mit IO-Link-Schnittstelle bietet eine aktive Strombegrenzung zum Schutz von 4 Verbrauchern an 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Die Kanäle lassen sich in einem Bereich von 1…10 A einstellen. Außerdem verfügt der elektronische Geräteschutzschalter CBMC E4 24DC/1-10A IOL über einen Nennstrom-Assistent und elektronische Verriegelung der eingestellten Nennströme. Beim Überschreiten von 80 % des eingestellten Nennstromes je Kanal liefert der Geräteschutzschalter eine praktische Frühwarnung. Die Installation erfolgt schnell über Tragschienenmontage und Push-in-Anschlusstechnik. Dank des gleichen Designs ergänzt der CBMC E4 24DC/1-10A IOL optimal die QUINT4-Schaltnetzteile der 4. Generation.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0