Siemens SIRIUS ACT 3SU1900-0XE10-0AA0
Das SIRIUS Starter-Kit 3SU1900-0XE10-0AA0 von Siemens besteht aus 1 x ID-Schlüsselschalter Betätigungselement 3SU1000-4WS10-0AA0, 1 x Befestigungsadapter 3SU1500-0AA10-0AA0, 1 x Elektronikmodul IO-Link (frei programmierbar) 3SU1400-1GE10-1AA0, 5 x verschiedenfarbigen ID-Schlüsseln (weiß, grün, gelb, rot, blau), 1 x Schildträger inkl. vier Schildern 3SU1900-0BT10-0AA0 sowie 1 x teilisolierten SIRIUS Schraubendreher.
Der schwarze ID-Schlüsselschalter SIRIUS ACT 3SU1000-4WS10-0AA0 von Siemens dient der zuverlässigen Sicherung Ihrer Anlage mittels RFID-Codierung. Die eindeutige Authentifiziierung von Einzelpersonen oder Gruppen erfolgt über ID-Schlüssel mit RFID-Chip. Es sind bis zu 50 verschiedene Berechtigungen möglich. Der Schlüsseltaster hat einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm und lässt sich mit einem Schaltwinkel von 45° in vier Stellungen einrasten (O-I-II-III). Der Schlüsselschalter 3SU1000-4WS10-0AA0 erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich durch die hohe Schutzart IP66 für Anwendungen in allen Industriebereichen.