ifm IO-Link Master Starterkits

IO-Link Master Starterkit, EtherNet/IP, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x 2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67, Optischer Abstandssensor O5D150, Steckernetzteil 230 V/24 V, M12/Rj45-Ethernetkabel 0,5 m, M12-Sensorkabel 0,6 m
Artikelnummer: 105310
397,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
IO-Link Master Starterkit, PROFINET, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x 2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67, Optischer Abstandssensor, Steckernetzteil 230 V/24 V, M12/Rj45-Ethernetkabel 0,5 m, M12-Sensorkabel 0,6 m
Artikelnummer: 103969
397,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
IO-Link Master Starterkit, IoT (Internet of Things), MQTT JSON, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x 2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67, Temperaturschalter TV7105 mit IO-Link, Steckernetzteil 230 V/24 V, M12/Rj45-Ethernetkabel 0,5 m, M12-Sensorkabel 0,6 m
Artikelnummer: 105309
397,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag