• IO-Link Master Starterkit
  • IoT (Internet of Things)
  • MQTT JSON
  • 4 IO-Link Ports Class A
  • 8 x DI (4 x 2)/4 x DO
  • 10Base-T/100Base-TX
  • Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s
  • Schutzart: IP65; IP66; IP67
  • Temperaturschalter TV7105 mit IO-Link
  • Steckernetzteil 230 V/24 V
  • M12/Rj45-Ethernetkabel 0,5 m
  • M12-Sensorkabel 0,6 m

IO-Link Master Starterkit ifm electronic ZZ1350

Artikelnummer: 105309
EAN: 4021179327275
Passendes Zubehör
Technische Daten

IO-Link Master Starterkit

4 (Class A)

COM 1/COM 2/COM 3

1.1

10/100 Mbit/s

MQTT JSON

20...30 V DC

≤ 3,9 A

ja

8 (4 x 2)

11...30

0...5

4

300 mA

152 x 59,3 x 26 mm

M12 Steckverbinder

PA

-25 °C

60 °C

IP65
IP67
IP66

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
IO-Link Master Starterkit ifm electronic ZZ1350
Das IO Link Master Starterkit ZZ1350 von ifm electronic beinhaltet den IO-Link-Master AL1350 mit IoT-Schnittstelle, den Temperaturschalter TV7105 mit IO-Link, ein Steckernetzteil, ein M12/Rj45-Ethernetkabel (0,5 m) sowie ein M12-Sensorkabel (0,6 m). Der IO-Link Master DataLine - AL1350 bietet durch die Trennung Ihres Automatisierungs- und IT-Netzes eine sicherere Übertragung der Sensorinformationen mit einer Übertragungsrate von 10/100 Mbit/s. Es können bis zu 4 IO-Link-Sensoren an den IO-Link Master DataLine - AL1350 angeschlossen werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0