Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer wählbar, PNP-schaltend, IO-Link, Betriebsspannung: 10-30 V DC, Schaltabstand: Sn = 25 mm, Einstellbar 0,5...40 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67/IP69K, Mediumstemperatur: -25...110 °C, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 8 mm [b], Schutzart: IP65/IP67, Temperaturbereich: -25...80 °C, M12-Steckverbindung
Kapazitiver Sensor M18 x 1, Öffner/Schließer wählbar, PNP-schaltend, IO-Link, Betriebsspannung: 10-30 V DC, Schaltabstand: Sn = 15 mm, Einstellbar 0,5...30 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67/IP69K, Mediumstemperatur: -25...80 °C, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Kapazitiver Sensor quaderförmig, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 12 mm [nb], Temperaturbereich: -25...80 °C, Schutzart: IP65/IP67, 2 m PVC-Kabel
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 20 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67, Füllguttemperatur: bis 110 °C, M12-Steckverbindung
Kapazitiver Sensor M18 x 1, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 8 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67, Temperaturbereich: -25...80 °C, M12-Steckverbindung
Kapazitiver Sensor quaderförmig, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP/NPN, Sn = 12 mm [nb], Temperaturbereich: -25...80 °C, Schutzart: IP65/IP67, 2 m PVC-Kabel
Kapazitiver Sensor quaderförmig, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 12 mm [nb], Temperaturbereich: -25...80 °C, Schutzart: IP65/IP67, 0,04 m PVC-Kabel mit M8-Steckverbindung
Kapazitiver Sensor quaderförmig, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 12 mm [nb], Temperaturbereich: -25...80 °C, Schutzart: IP65/IP67, 0,1 m PVC-Kabel mit M12-Steckverbindung
Kapazitiver Sensor M18 x 1, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 12 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67, Füllguttemperatur: bis 110 °C, M12-Steckverbindung
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 15 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67, Temperaturbereich: -25...80 °C, M12-Steckverbindung
Kapazitiver Sensor, ATEX Gerätekennzeichnung: II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X, Gewindebauform abgewinkelt, Ausgänge: 1 x PNP, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Schaltabstand: Sn = 15 mm, Abmessungen: M30 x 1,5/Länge 150 mm, Schutzart: IP65/IP67, Betriebsspannung: 10-30 V DC, Umgebungstemperatur: -20...60 °C
Kapazitiver Sensor, ATEX Gerätekennzeichnung: II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X, Gewindebauform gerade, Ausgänge: 1 x PNP, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Schaltabstand: Sn = 15 mm, Abmessungen: M30 x 1,5/Länge 150 mm, Schutzart: IP65/IP67, Betriebsspannung: 10-30 V DC, Umgebungstemperatur: -20...60 °C
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.