Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Kapazitiver Sensor
  • Bauform: M18×1 / Länge: 92,5 mm
  • Schaltabstand: 0,5…30 mm
  • Einbauart: nicht bündig
  • Schaltausgang: Schließer/Öffner (wählbar)
  • Schaltlogik: PNP
  • Betriebsspannung: DC
  • Anschluss: 2 m PUR-Kabel
  • Schutzart: IP65/IP67/IP69K
  • Anschlusstechnik: 3-Leiter
  • Umgebungstemperatur: -25…80 °C
  • Schaltfrequenz: 30 Hz,

Kapazitiver Sensor ifm electronic KG6001

Artikelnummer: 110932
EAN: 4021179307024
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kapazitiver Sensor

KG

nicht bündig

30 mm

zylindrisch mit Gewinde

Poti

ja

10 V

30 V

DC

1 x Öffner/Schließer (NC/NO) progr.

200 mA

30 Hz

ja

ja

M18 x 1

92,5 mm

Klemmen
2 m PUR-Kabel

PBT
POM
PC

-25 °C

80 °C

IP65/IP67/IP69K

IO-Link

cULus
CE
UKCA

erhöhte Störfestigkeit

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kapazitiver Sensor ifm electronic KG6001
Der kapazitive Sensor KG6001 von ifm electronic eignet sich für die berührungslose Objekterkennung mit einem einstellbaren Schaltabstand von 0,5 … 30 mm. Ausgelegt für den nicht bündigen Einbau, verfügt er über ein M18 × 1-Gehäuse mit einer Länge von 92,5 mm. Der Sensor arbeitet mit DC-Spannung, bietet eine wählbare Schließer-/Öffner-Funktion in PNP-Schaltlogik und ist mit einem 2 m PUR-Kabel ausgestattet. Schutzarten IP65/IP67/IP69K sowie ein Temperaturbereich von -25 … 80 °C machen den KG6001 von ifm electronic zur robusten Lösung für vielfältige industrielle Anwendungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0