Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2102 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Kapazitiver Sensor M18 x 1
  • Öffner/Schließer wählbar
  • PNP-schaltend
  • IO-Link
  • Betriebsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltabstand: Sn = 15 mm
  • Einstellbar 0,5...30 mm [nb]
  • Schutzart: IP65/IP67/IP69K
  • Mediumstemperatur: -25...80 °C
  • M12-Steckverbindung
  • IO-Link 1.1

Kapazitiver Sensor ifm electronic KG6000 - KG-3150NFPKG/PL/2P/US/IO

Artikelnummer: 103190
EAN: 4021179302555
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kapazitiver Sensor

KG

nicht bündig

15 mm

zylindrisch mit Gewinde

Poti

ja

10 V

30 V

DC

PNP

1 x Öffner/Schließer (NC/NO) progr.

200 mA

40 Hz

ja

ja

M18 x 1

92,5 mm

Stecker M12

PBT

PBT

-25 °C

80 °C

IP65/IP67/IP69K

für trockenes Schüttgut und Flüssigkeiten

IO-Link

cULus
CE
UKCA

2 Befestigungsmuttern

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kapazitiver Sensor ifm electronic KG6000 - KG-3150NFPKG/PL/2P/US/IO
Der kapazitive Sensor KG6000 - KG-3150NFPKG/PL/2P/US/IO von ifm electronic mit einem M18 x 1 Kunststoffgewinde, arbeitet bei einer Betriebsspannung von 10-30 V DC. Die Ausgangsfunktion kann über einen Wahlschalter einfach von Schließer auf Öffner umgestellt werden. Der Schaltabstand des kapazitiven Sensors liegt bei 15 mm und lässt sich zwischen 0,5…30 mm, bei nicht bündigem Einbau, einstellen. Bei der Einstellung hilft eine optische Einstellhilfe. Der elektrische Anschluss des kapazitiven Sensors KG6000 - KG-3150NFPKG/PL/2P/US/IO erfolgt über eine M12-Steckverbindung. Dank erhöhter Störfestigkeit und Schutzart IP65/IP67/IP69K ist der Sensor in nahezu allen Applikationen einsetzbar. Über IO-Link kann der Sensor auch mit Hilfe eines PCs programmiert werden, dann stehen dem Anwender erweiterte Funktionen wie beispielsweise Zeitfunktionen oder PNP/NPN Umschaltung zur Verfügung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0