Strömungssensoren mit IO-Link

Strömungswächter, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link 1.1, DC PNP, Flüssige und gasförmige Medien, Einstellbereich: 3...300/200....3000 cm/s, Ansprechzeit: 1...2 s, Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, Druckfestigkeit: 300 bar, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100590
-15 % UVP: 360,90
306,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Strömungssensor, Ausgang 1: Öffner/Schließer programmierbar oder Frequenz oder IO-Link, Ausgang 2: Öffner/Schließer programmierbar oder Frequenz oder analog (4-20 mA/skalierbar) DC PNP/NPN, Einstellbereich: 0...6 m/s (flüssige Medien) bzw. 0...200 m/s (gasförmige Medien), Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, Druckfestigkeit: 100 bar, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 102582
-15 % UVP: 371,70
315,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Strömungssensor, Schaltlogik: PNP/NPN, Ausgänge: Schaltsignal / Analogsignal / Frequenzsignal (konfigurierbar), Schnittstelle: IO-Link, Mediumtemperatur: –20…100 °C, Druckfestigkeit: 50 bar, Rohrdurchmesser: Ø 8 mm, Anschluss: Steckverbindung,
Artikelnummer: 110992
-12 % UVP: 398,90
351,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Strömungssensor, Schaltlogik: PNP/NPN, Ausgänge: Schaltsignal / Analogsignal / Frequenzsignal (konfigurierbar), Schnittstelle: IO-Link, Mediumtemperatur: –20…100 °C, Druckfestigkeit: 50 bar, Rohrdurchmesser: Ø 8 mm, Anschluss: M12-Steckverbindung,
Artikelnummer: 110990
-12 % UVP: 385,50
339,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Strömungswächter mit Temperaturüberwachung, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, IO-Link, Flüssige und gasförmige Medien, Einstellbereich: 3...300/200....3.000 cm/s, Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, Druckfestigkeit: 300 bar, Temperaturüberwachung: 2...80 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100591
-15 % UVP: 353,70
300,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag