Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2208 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (428 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX Modicon Steuerungen IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (24 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (807 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventile Zubehör Magnetventile
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1425 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1772 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Strömungssensor
  • Schaltlogik: PNP/NPN
  • Ausgänge: Schaltsignal / Analogsignal / Frequenzsignal (konfigurierbar)
  • Schnittstelle: IO-Link
  • Mediumtemperatur: –20…100 °C
  • Druckfestigkeit: 50 bar
  • Rohrdurchmesser: Ø 8 mm
  • Anschluss: Steckverbindung

Strömungssensor ifm electronic SA4300

Artikelnummer: 110992
EAN: 4021179294140
Passendes Zubehör
Technische Daten

Strömungssensor

0,04...6 cm/s

0...200 cm/s

Kompaktbauform für Adapter

0,5 s

Tasten

flüssige und gasförmige Medien

18 V

30 V

DC

digital

2 x Öffner/Schließer progr.

50 bar

Klemmadaption Ø 8 mm

abhängig vom Prozessadapter

Stecker M12

Edelstahl (1.4404/316L)

PBT
Edelstahl (1.4404/316L)

-40 °C

80 °C

-20 °C

100 °C

IP65
IP67

IO-Link

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Strömungssensor ifm electronic SA4300
Der Strömungssensor SA4300 von ifm electronic eignet sich hervorragend zur Überwachung von Flüssigkeitsströmungen in industriellen Prozessen. Er stellt PNP/NPN-Schaltsignale, ein Analog- und ein Frequenzsignal zur Verfügung – alle konfigurierbar über IO-Link. Mit einem Nenndurchmesser von Ø 8 mm, einer Druckfestigkeit bis 50 bar und einem Mediumtemperaturbereich von –20 … 100 °C ist er besonders robust und vielseitig einsetzbar. Die kompakte Bauweise und die Steckverbindung ermöglichen eine einfache Installation. Der SA4300 von ifm electronic ist die optimale Lösung für zuverlässige Durchflussmessungen in verschiedensten Anwendungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0