Leitfähigkeitssensoren mit IO-Link

Konfigurierbar
Induktiver Leitfähigkeitssensor, Hygienisch, Zellkonstante: k=11,0 cm⁻¹, Messbereich: 200 µS/cm...1.000 mS/cm, Temperatursensor: Pt1000 Klasse B, Prozessdruck: 13 bar abs. (50 °C)/6,6 bar abs. (130 °C), Prozesstemperatur: -10...110 °C, Sterilisation: max. 60 min bei max. 130 °C, Schutzart: IP69K, Ausgang: 4-20 mA, Schnittstelle: IO-Link (optional)
Artikelnummer: 500072
ab 1.546,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konduktiver Leitfähigkeitssensor, IO-Link, 1 x Analogausgang 4-20 mA (skalierbar), Leitfähigkeitsmessung: 100...15.000 µS/cm, Temperaturmessung: -25...150 °C, Medien: Wasser/Milch/CIP-Flüssigkeiten, Mediumstemperatur: -25...100 °C; (< 1 h: 150 °C), Betriebsspannung: 18...30 V DC, Schutzart: IP68 (7 Tage/3 m Wassertiefe/0,3 bar)/IP69K, Umgebungstemperatur: -40...60 °C, Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 105321
-8 % UVP: 629,10
578,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Konduktiver Leitfähigkeitssensor, IO-Link, 1 x Analogausgang 4-20 mA (skalierbar), Leitfähigkeitsmessung: 0,04...1.000 µS/cm, Temperaturmessung: -25...150 °C, Medien: Reinstwasser, Mediumstemperatur: -25...100 °C; (< 1 h: 150 °C), Betriebsspannung: 18...30 V DC, Schutzart: IP68/IP69K, Umgebungstemperatur: -40...60 °C, Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2 Dichtkonus, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 107616
-8 % UVP: 854,00
785,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Induktiver Leitfähigkeitssensor, IO-Link, 1 x Analogausgang 4-20 mA (skalierbar), Leitfähigkeitsmessung: 100...1.000.000 µS/cm, Temperaturmessung: -25...150 °C, Medien: Wasser/Milch/CIP-Flüssigkeiten, Mediumstemperatur: -25...100 °C; (< 1 h: 150 °C), Betriebsspannung: 18...30 V DC, Schutzart: IP68 (7 Tage/3 m Wassertiefe/0,3 bar)/IP69K, Umgebungstemperatur: -40...60 °C, Prozessanschluss: Außengewinde G 1, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 105322
-8 % UVP: 1.268,10
1.166,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Leitfähigkeitssensor, Prozessanschluss: G1 1/2 UN, präzise Leitfähigkeitsmessung, Widerstandsfähig gegenüber Salz und anderen aggressiven Medien, robuste Ausführung, geeignet für hygienische Prozesse, Einsatzbereich: Lebensmittel- und Getränkeindustrie,
Artikelnummer: 110938
-8 % UVP: 668,20
614,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Induktiver Leitfähigkeitssensor, IO-Link, 1 x Analogausgang 4-20 mA (skalierbar), Leitfähigkeitsmessung: 100...1.000.000 µS/cm, Temperaturmessung: -25...150 °C, Medien: Wasser/Milch/CIP-Flüssigkeiten, Mediumstemperatur: -25...100 °C; (< 1 h: 150 °C), Betriebsspannung: 18...30 V DC, Schutzart: IP68/IP69K, Umgebungstemperatur: -40...60 °C, Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2 Dichtkonus, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 107614
-8 % UVP: 1.296,00
1.192,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Induktiver Leitfähigkeitssensor, IO-Link, 1 x Analogausgang 4-20 mA (skalierbar), Leitfähigkeitsmessung: 100...1.000.000 µS/cm, Temperaturmessung: -25...150 °C, Medien: Wasser/Milch/CIP-Flüssigkeiten, Mediumstemperatur: -25...100 °C; (< 1 h: 150 °C), Betriebsspannung: 18...30 V DC, Schutzart: IP68/IP69K, Umgebungstemperatur: -40...60 °C, Prozessanschluss: Außengewinde G 1 Dichtkonus, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 107615
-8 % UVP: 1.268,10
1.166,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Induktiver Leitfähigkeitssensor, IO-Link, 1 x Analogausgang 4-20 mA (skalierbar), Leitfähigkeitsmessung: 100...1.000.000 µS/cm, Temperaturmessung: -25...150 °C, Medien: Wasser/Milch/CIP-Flüssigkeiten, Mediumstemperatur: -25...100 °C; (< 1 h: 150 °C), Betriebsspannung: 18...30 V DC, Schutzart: IP68/IP69K, Umgebungstemperatur: -40...60 °C, Prozessanschluss: Außengewinde G 1 Aseptoflex Vario, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 107613
-8 % UVP: 1.337,20
1.230,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.