Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Induktiver Leitfähigkeitssensor
  • IO-Link
  • 1 x Analogausgang 4-20 mA (skalierbar)
  • Leitfähigkeitsmessung: 100...1.000.000 µS/cm
  • Temperaturmessung: -25...150 °C
  • Medien: Wasser/Milch/CIP-Flüssigkeiten
  • Mediumstemperatur: -25...100 °C; (< 1 h: 150 °C)
  • Betriebsspannung: 18...30 V DC
  • Schutzart: IP68 (7 Tage/3 m Wassertiefe/0,3 bar)/IP69K
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Prozessanschluss: Außengewinde G 1
  • Anschluss: M12 Steckverbindung

Induktiver Leitfähigkeitssensor ifm electronic LDL200 - IND CONDUCTIVITY HYG ASF-V

Artikelnummer: 105322
EAN: 4021179313681
Passendes Zubehör
Technische Daten

Leitfähigkeitssensor

induktiv

Messung Leitfähigkeit/Temperatur

Wasser
Milch
CIP-Flüssigkeiten

100...1000000 µS/cm
-25...150 °C

-1...16 bar

1

18 V

30 V

DC

< 70 mA

analog

4-20 mA

ja

III

G 1 Außengewinde (Aseptoflex Vario)

Stecker M12 (4-polig)

1.4404 (Edelstahl/316L), PEEK, PEI, FKM

PEEK

-40 °C

60 °C

-25 °C

100 °C (<1 h: 150 °C)

IP68/IP69

COM 2 (38.4 kBaud)

1.1

IO-Link

cULus
CE
FDA
EAC
EHEDG
3-A
FCM
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Leitfähigkeitssensor ifm electronic LDL200 - IND CONDUCTIVITY HYG ASF-V
Der induktive Leitfähigkeitssensor LDL200 - IND CONDUCTIVITY HYG ASF-V von ifm electronic erkennt mit hoher Messpunktflexibilität die Leitfähigkeit und Konzentration unterschiedlicher Medien und ist somit ideal zur Qualitätssicherung sowie der Verhinderung von ungeplanten Stillständen in der Lebenmittelindustrie z. B. bei Reinigungsprozessen. Die Messung erfolgt über die Leitfähigkeit (100...1.000.000 µS/cm) oder die Temperatur (-25...150 °C) von Milch, Wasser oder Reinigungsflüssigkeiten (CIP). Der skalierbare Leitfähigkeitssensor, mit einer Betriebsspannung von 18...30 V DC, verfügt über einen analogen Ausgang und eine IO-Link-Schnittstelle. Angeschlossen wird der induktive Leitfähigkeitssensor LDL200 über eine M12-Steckverbindung, die Anbindung in den Prozess erfolgt über ein hygienisches adaptierbares G 1 Außengewinde.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0