SIMATIC S7-1200

Die SIMATIC S7-1200 Steuerungen von Siemens bieten flexible und modulare Automatisierungslösungen für anspruchsvolle Aufgaben. Mit einfacher Integration und vielseitigen Kommunikationsoptionen sorgen sie für effiziente Prozesse, hohe Präzision und Verfügbarkeit. Bei Automation24 finden Sie eine umfangreiche Auswahl an Modulen ab Lager.
» Kennen Sie schon die neueste Generation? Die SIMATIC S7-1200 G2 setzt neue Maßstäbe in der Automatisierungssteuerung – hier erfahren Sie mehr!

blue line
NEU: SIMATIC S7-1200 G2 von Siemens

 

  • Flexible Maschinensicherheit
  • Erhöhte Performance und Skalierung
  • Effiziente Bewegungssteuerung
  • Verbesserte Datentransparenz

Jetzt entdecken

blue line

SIMATIC S7-1200 für schnelle, flexible und höchst präzise Automatisierungsaufgaben

Mit dem PROFINET IO-Controller SIMATIC S7-1200 und seinen zahlreichen Kommunikationsmöglichkeiten bietet Siemens eine effiziente und außerordentlich präzise Automatisierungslösung an, die anspruchsvolleren Steuerungsaufgaben gerecht wird.

Die SIMATIC S7-1200 besticht durch ihr flexibles und skalierbares Design und zeichnet sich durch eine integrierte PROFINET-Schnittstelle zur Programmierung und HMI-Anbindung sowie zur Kommunikation mit anderen Geräten aus. Dabei wird dank offener Ethernet-Protokolle auch die Kommunikation mit Geräten von Drittanbietern unterstützt. Die SIMATIC S7-1200 Produktfamilie ist dank ihres modularen Aufbaus vielfältig einsetzbar und für eine Vielzahl an Applikationen geeignet.

Die SIMATIC S7-1200 Serie

Die SIMATIC S7-1200 ist in verschiedenen CPU Ausführungen erhältlich und lässt sich entsprechend individueller Anforderungen mit unterschiedlichen Komponenten erweitern:

  • Kommunikationsbaugruppen
  • Ein- und Ausgabebaugruppen (analog und digital)
  • Spannungsversorgung
  • STEP 7 Basic Software
  • Memory Cards

 

Die SIMATIC S7-1200 Zentralbaugruppen (CPUs) können mit bis zu 14 Signalmodulen und drei Kommunikationsmodulen verbunden werden. Zur einfachen Ethernet-Verkabelung kann das Compact Switch Modul CSM 1277 eingesetzt werden.

Leistungsstarke Produkte der SIMATIC S7-1200 Serie bei Automation24

Bei Automation24 erhalten Sie aus dem Bereich Steuerungstechnik Produkte der innovativen SIMATIC S7-1200 Serie von Siemens zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis. Hier finden Sie unter anderem Digitale Ein-/Ausgabebaugruppen, Analoge Ein-/Ausgabebaugruppen und verschiedene S7-1200 Starter Kits, wobei Letztere bereits alle, für einen sofortigen Einsatz notwendigen Komponenten in einem Paket vereinen.

Besonders hervorzuheben ist das effektive und reibungslose Zusammenspiel der SIMATIC S7-1200 Steuerung mit der Engineering-Software SIMATIC STEP 7 Basic und einem SIMATIC HMI Bedienpanel. Die Software ermöglicht eine einfache Programmierung per Drag & Drop, wohingegen das Basic Panel die intuitive Steuerung und grafische Überwachung von Maschinen und Anlagen erlaubt. Die für die SIMATIC S7 CPUs passenden Speicherkarten können Sie hier ebenfalls direkt ab Lager erwerben.

Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Komponenten der SIMATIC S7-1200 Serie zu attraktiven Preisen. Stellen Sie sich jetzt die passenden Module für Ihre individuelle Applikation zusammen! Sind die Produkte auf Lager, erfolgt der Versand innerhalb von 24 Stunden. Bei Fragen steht Ihnen das kompetente Fachteam von Automation24 gerne zur Verfügung – nehmen Sie einfach Kontakt auf.