SIMATIC S7-1200 G2

Die SIMATIC S7-1200 G2 setzt neue Maßstäbe in der Automatisierungssteuerung. Zu den Features zählen flexible Maschinensicherheit, erhöhte Performance und Skalierbarkeit sowie eine effiziente Bewegungssteuerung und verbesserte Datentransparenz. Bei Automation24 finden Sie eine breite Auswahl an Modulen aus der Serie – überzeugen Sie sich selbst.
» Sie möchten mehr zur SIMATIC S7-1200 Serie erfahren und weitere Produkte kennenlernen – hier werden Sie fündig!


SIMATIC S7-1200 G2, CPU 1212C, Kompakt CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET Ports, Onboard I/O: 8 digitale Eingänge 24 V DC / 6 digitale Ausgänge 24 V DC, Stromversorgung: 20,4...28,8 V DC, Programm: 150 KB, Datenspeicher: 500 KB, Remanenz: 20 KB
Artikelnummer: 110600
UVP: 250,00
225,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, CPU 1214C, Kompakt CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET Ports, Onboard I/O: 14 digitale Eingänge 24 V DC; 10 digitale Ausgänge 24 V DC, Stromversorgung: 20,4...28,8 V DC, Programmspeicher: 250 KB, Datenspeicher: 750 KB, Remanenz: 20 KB
Artikelnummer: 110603
UVP: 430,00
387,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, Analogeingabe SB 1231, 4 Analogeingänge, +/- 10/5/2,5 V oder 0...20 mA/4...20 mA, 13 Bit + Vorzeichen Bit (14 Bit ADC)
Artikelnummer: 110620
UVP: 98,00
88,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, Digitalein-/ausgabe SM 1223, 8 Digitaleingänge 24 V DC, 8 Digitalausgänge, Transistor 0,5 A
Artikelnummer: 110615
UVP: 208,65
187,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, CPU 1214C, Kompakt CPU, DC/DC/Relais,2 PROFINET Ports, Onboard I/O: 14 digitale Eingänge 24 V DC/10 digitale Ausgänge Relais 2 A/, Stromversorgung: 20,4...28,8 V DC, Programmspeicher: 250 kB, Datenspeicher: 750 KB, Remanenz: 20 KB
Artikelnummer: 110605
UVP: 430,00
387,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, Analogein-/ausgabe SB 1233, 2 analoge Eingänge/2 analoge Ausgänge, +/-10 V 14 Bit Auflösung oder 0-20 mA 13 Bit Auflösung
Artikelnummer: 110624
UVP: 140,00
126,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, Digitalausgabe SM 1222, 16 digitale Ausgänge, 24 V DC, Transistor: 0,5 A
Artikelnummer: 110612
UVP: 195,00
175,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, Kommunikations Board CB 1241, RS-485, Eingangsstrom: 75 mA, Schutzart: IP20, Push In Klemmenblock, Protokolle: Freeport/3964 (R)/Modbus RTU Master/Modbus RTU Slave
Artikelnummer: 111376
UVP: 97,00
87,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, Analogein-/ausgabe SM 1233, 4 analoge Eingänge/4 analoge Ausgänge, +/-10 V 14 Bit Auflösung oder 0-20 mA 13 Bit Auflösung
Artikelnummer: 110623
UVP: 400,00
360,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, Analogeingabe, SM 1231, 8 Analogeingänge, +/- 10/5/2,5 V oder 0...20 mA/4...20 mA, 13 Bit + Vorzeichen Bit (14 Bit ADC)
Artikelnummer: 110619
UVP: 409,00
368,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, Digitaleingabe SM 1221, 16 digitale Eingänge, 24 V DC
Artikelnummer: 110610
UVP: 195,00
175,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, CPU 1212C, Kompakt CPU, DC/DC/RELAIS, 2 PROFINET Ports, Onboard I/O: 8 digitale Eingänge 24 V DC/6 digitale Ausgänge Relais/2 A, Stromversorgung: 20,4...28,8 V DC, Programm: 150 KB, Datenspeicher: 500 KB, Remanenz: 20 KB
Artikelnummer: 110602
UVP: 250,00
225,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, Analogeingabe SM 1231 RTD, 2 analoge Eingänge RTD Modul (Pt100/Pt1000)
Artikelnummer: 111380
UVP: 120,00
108,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, Kommunikationsmodul CM 1241, RS 232 / 422 / 485, 9-polig SUB D (Buchse), Unterstützt Freeport
Artikelnummer: 111375
UVP: 154,00
138,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, Digitalausgabe SB 1222, 8 digitale Ausgänge 24 V DC/100 kHz
Artikelnummer: 110614
UVP: 90,00
81,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, Analogeingabe SM 1231 RTD, 4 analoge Eingänge RTD Modul (Pt100/Pt1000)
Artikelnummer: 111379
UVP: 350,00
315,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, Digitaleingabe SB 1221, 8 digitale Eingänge 24 V DC/100 kHz
Artikelnummer: 110611
UVP: 90,00
81,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 4 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
SIMATIC S7-1200 G2, Digitalein-/ausgabe SM 1223, 8 Digitaleingänge 24 V DC, 8 Digitalausgänge, Relais 2 A
Artikelnummer: 110616
UVP: 195,00
175,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, CPU 1212C, Kompakt CPU, AC/DC/RELAIS,2 PROFINET Ports, Onboard I/O: 8 digitale Eingänge 24 V DC/6 digitale Ausgänge Relais/2 A, Stromversorgung: 85...264 V AC, Programmspeicher 150 kB, Datenspeicher: 500 kB, Remanenz: 20 kB
Artikelnummer: 110601
UVP: 250,00
225,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, Digitalausgabe SM 1222 RLY, 16 digitale Ausgänge, 24 V DC, Relais: 2 A
Artikelnummer: 110613
UVP: 195,00
175,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 4 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
SIMATIC S7-1200 G2, Analogausgabe, SB 1232, 4 analoge Ausgänge, +/-10 V 14 Bit Auflösung oder 0-20 mA 13 Bit Auflösung
Artikelnummer: 110622
UVP: 140,00
126,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, CPU 1214C, Kompakt CPU, AC/DC/RELAIS,2 PROFINET Ports, Onboard I/O: 14 digitale Eingänge 24 V DC/10 digitale Ausgänge Relais/2 A, Stromversorgung: 85...264 V AC, Programmspeicher 250 kB, Datenspeicher: 750 kB, Remanenz: 20 KB
Artikelnummer: 110604
UVP: 430,00
387,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200F G2, CPU 1212FC, Fehlersichere Kompakt-CPU, Für Standard oder Sicherheitsbetrieb, PL e (ISO 13849-1), SIL 3 (IEC 61508), DC/DC/DC,2 PROFINET Ports, 8 digitale Eingänge 24 V DC, 6 digitale Ausgänge 24 V DC/0,5 A, Stromversorgung: 20,4...28,8 V DC, Programmspeicher: 200 kB, Datenspeicher: 500 kB, Remanenz: 20 kB

Für den Sicherheitsbetrieb ist eine installierte Lizenz ab STEP 7 V20 notwendig.

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 110606
UVP: 400,00
372,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 4 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
SIMATIC S7-1200 G2, Analogausgabe, SM 1232, 8 analoge Ausgänge, +/-10 V 14 Bit Auflösung oder 0-20 mA 13 Bit Auflösung
Artikelnummer: 110621
UVP: 450,00
405,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC S7-1200 G2, Analogeingabe, SM 1231 TC, 4 Analogeingänge, Typ J oder K
Artikelnummer: 111378
UVP: 140,00
126,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag