• SIMATIC S7-1200 G2
  • Analogeingabe SM 1231 RTD
  • 4 analoge Eingänge RTD Modul (Pt100/Pt1000)

SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SM 1231 RTD - 6ES7231-5PD50-0XB0

Artikelnummer: 111379
EAN: 4034106036201
Technische Daten

analoges Eingangsmodul

G2

4 (Pt100/Pt1000)

24 V DC

20,4...28,8 V DC

15 bit

30 x 125 x 100 mm

Tragschiene DIN 35

-20 °C

50 °C

IP20

CE
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SM 1231 RTD - 6ES7231-5PD50-0XB0
Mit der analogen Eingabebaugruppe SM 1231 RTD - 6ES7231-5PD50-0XB0 von Siemens kann Ihre S7-1200 G2 Steuerung um 4 analoge Eingänge erweitert werden. Die Analogeingabe SM 1231 RTD - 6ES7231-5PD50-0XB0 verarbeitet z.B. Pt100 oder Pt1000 Widerstandsthermometer. s
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0