ifm Drucksensoren Baureihe PQ

Elektronischer Druckschalter mit TFT-Display, -1...10 bar, 2 x Schaltsignal Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/8 I, Umgebungstemperatur: 0...60 °C, Schutzart: IP65, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 111181
-5 % UVP: 120,19
114,24
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Druckschalter mit TFT-Display, -1...10 bar, 1 x Schaltsignal Öffner/Schließer programmierbar, 1 x Analogsignal 4...20 mA, DC PNP, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/8 I, Umgebungstemperatur: 0...60 °C, Schutzart: IP65, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 111184
-5 % UVP: 124,95
118,76
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Druckschalter mit TFT-Display, -1...1 bar, 2 x Schaltsignal Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/8 I, Umgebungstemperatur: 0...60 °C, Schutzart: IP65, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 111182
-5 % UVP: 120,19
114,24
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Elektronischer Druckschalter mit TFT-Display, -1...1 bar, 1 x Schaltsignal Öffner/Schließer programmierbar, 1 x Analogsignal 4...20 mA, DC PNP, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/8 I, Umgebungstemperatur: 0...60 °C, Schutzart: IP65, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 111185
-5 % UVP: 124,95
118,76
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, -1...1 bar, Öffner/Schließer programmierbar; 4-20 mA, DC PNP, Prozessanschluss: G 1/8 I, Schutzart: IP65, 4-stellige alphanumerische Anzeige, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 102074
-30 % UVP: 233,24
163,27
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Lieferzeit auf Anfrage
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Elektronischer Druckschalter mit TFT-Display, -1...0 bar, 2 x Schaltsignal Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/8 I, Umgebungstemperatur: 0...60 °C, Schutzart: IP65, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 111183
-5 % UVP: 120,19
114,24
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Druckschalter mit TFT-Display, -1...0 bar, 1 x Schaltsignal Öffner/Schließer programmierbar , 1 x Analogsignal 4...20 mA, DC PNP, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/8 I, Umgebungstemperatur: 0...60 °C, Schutzart: IP65, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 111186
-5 % UVP: 124,95
118,76
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Druckschalter mit TFT-Display, -1...1 bar, Öffner/Schließer programmierbar; 4-20 mA, DC PNP, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/8 I, Schutzart: IP65, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 112313
-5 % UVP: 142,80
135,66
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 13 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.