Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, -1...10 bar, Öffner/Schließer programmierbar, Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V, DC PNP, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 A, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...250 bar, Öffner/Schließer programmierbar, Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V, DC PNP, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...25 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, -1...10 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...250 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 A, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Drucksensor mit Anzeige, Messbereich: -0,0125...0,25 bar, 2 x Öffner/Schließer oder 1 x Öffner/Schließer programmierbar und 1 x analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar), DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Drucksensor mit Anzeige, Messbereich: -1...25 bar, 2 x Öffner/Schließer oder 1 x Öffner/Schließer programmierbar und 1 x analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar), DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Drucksensor mit Anzeige, Messbereich: 0...400 bar, 2 x Öffner/Schließer oder 1 x Öffner/Schließer programmierbar und 1 x analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar), DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, -1...1 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 A, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...400 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Drucksensor mit Anzeige, Messbereich: 0...250 bar, 2 x Öffner/Schließer oder 1 x Öffner/Schließer programmierbar und 1 x analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar), DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...100 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...250 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...25 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 A, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, -1...10 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 A, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...2,5 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 A, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...100 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 A, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...2,5 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Drucksensor mit Anzeige, Messbereich: -0,05...1 bar, 2 x Öffner/Schließer oder 1 x Öffner/Schließer programmierbar und 1 x analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar), DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...400 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 A, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, -1...0 bar, Öffner/Schließer programmierbar, Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V, DC PNP, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...400 bar, Öffner/Schließer programmierbar, Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V, DC PNP, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 A, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...250 bar, Öffner/Schließer programmierbar, Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V, DC PNP, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 A, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, -1...10 bar, Öffner/Schließer programmierbar, Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V, DC PNP, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, -1...1 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss: G 1/4 I, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.