Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Ex-Sicherheits-Koppelrelais für SIL 3-Anwendungen
  • Eingänge: 1
  • Freigabestrompfade: 1
  • Rückmeldestrompfade: 1
  • Digitaler Meldeausgang: 1
  • Eingangsspannung: 24 V DC
  • Automatischer Start
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • ATEX/IECEx-Zulassung

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Ex-Sicherheits-Koppelrelais PHOENIX 2700356 - PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-SC

Artikelnummer: 109135
EAN: 4046356912891
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sicherheits-Koppelrelais

Suppressordiode

1 x Öffner/Schließer (NC/NO)

LED 2 x grün, gelb, rot

SIL 3

20 Jahre

24 V AC/DC

24 V DC

250 V AC/DC

6 A

6 A

6,8 mm

93,1 mm

102,5 mm

0,2 mm²

2,5 mm²

10000000 Zyklen

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-40 °C

70 °C

IP20

cULus
UL
ATEX
CE
EAC
cUL
IECEx

ja

2

Ex ec nC

3 G

II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ex-Sicherheits-Koppelrelais PHOENIX 2700356 - PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-SC
Das sichere Ex-Koppelrelais PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-SC - 2700356 von PHOENIX CONTACT ermöglicht das sichere Ein- und Abschalten dank galvanischer Trennung von Signalen bis SIL 3. Das sichere Koppelrelais ist schnell verdrahtet und einfach in der Handhabung. Die Steuerspannung des Koppelrelais beträgt 24 V DC. Die integrierten Öffner- und Schließer-Kontakte machen das Relais PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-SC - 2700356 zum idealen Schaltglied für Ihre Anlage.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0