PHOENIX CONTACT
  • Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss
  • Bestehend aus: Relaissockel; Leistungskontaktrelais; steckbarem Anzeige-/Entstörmodul und Haltebügel
  • Kontaktausführung: 1 Wechsler
  • Eingangsspannung: 230 V AC

Koppelrelais PHOENIX 2903339 - RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21

keine-mindestbestellmenge2-jahre-garantie
Artikelnummer: 101603
EAN: 4046356732758
-30 % UVP: 13,60
9,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
Passendes Zubehör
Steckbrücke PHOENIX 3030284 - FBS 2-8
Steckbrücke für UT 6/PT 6, Polzahl: 2, Farbe: Rot
Artikelnummer: 100817
-34 % UVP: 0,61
0,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Steckbrücke PHOENIX 3036932 - FBS 2-6 BU
Steckbrücke für UT 4/PT 4, Polzahl: 2, Farbe: Blau
Artikelnummer: 101613
-27 % UVP: 0,41
0,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Passende Zubehörgruppen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-30 % UVP: 3,83
2,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-30 % UVP: 4,86
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-31 % UVP: 6,36
4,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-30 % UVP: 8,04
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschienen 35 mm zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Koppelrelais
Varistor
1 x Wechsler
LED gelb
vormontiert, steckbare Zusatzmodule, Haltebügel

Elektrische Daten

230 V AC
250 V AC/DC
6 A

Mechanische Daten

16 mm
93 mm
78 mm
0,14 mm²
1,5 mm²
10000000 Zyklen
Tragschiene DIN 35
Push-in-Anschluss

Umgebungsbedingungen

-40 °C
50 °C
IP20

Weitere Informationen

CE

Klassifizierung

27-37-16-01
EC001437
85364110

Erweiterte Artikelbeschreibung
Koppelrelais PHOENIX 2903339 - RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21
Das Koppelrelais 2903339 - RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21 von PHOENIX CONTACT ist dank Push-in Technik schnell verdrahtet und einfach in der Handhabung. Das vormontierte Relaismodul besteht aus Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/Entstörmodul und Haltebügel. Die Steuerspannung des Industrie-Relais beträgt 230 V AC. Der potentialfreie Wechsler Kontakt macht das Koppelrelais 2903339 - RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21 zum idealen Schaltglied für Ihre Anlage, ganz gleich in welchem industriellen Bereich.
Kundenbewertungen
2 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

von gilbert gremillet verfasst am 06.10.2016 00:00:14
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

von Jose Valcarcel Lopez verfasst am 22.02.2017 09:48:05
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.