• Hydrostatischer Füllstandstransmitter
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Druckbereich: 0...160 mbar (1,6 m H2O)
  • Mit piezoresistiver Membran
  • Druckart: Relativdruck
  • Genauigkeit: 0,5 %
  • Sondenlänge: 105 mm
  • Sondendurchmesser: 26,5 mm
  • Material Sonde: Edelstahl (316L)
  • Prozesstemperatur: 0...60 °C
  • Versorgungsspannung: 12...36 V DC
  • 2-Leiter
  • Kabellänge: 5 m
  • Material Kabel: PUR

Hydrostatischer Füllstandstransmitter NOVUS WL420-1,6M-L5 - 8801801605

Artikelnummer: 106514
EAN: 7899850612623
Technische Daten

Pegelsonde

Relativdruck

0 bar

0,16 bar

0,5 %

12 V

36 V

DC

1

4-20 mA

5 m

316L

PUR

316L

0 °C

60 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Hydrostatischer Füllstandstransmitter NOVUS WL420-1,6M-L5 - 8801801605
Der WL420-1,6M-L5 - 8801801605 von NOVUS mit einem Sensorbereich von 0...160 mbar (1,6 m H2O) ist ein versenkbarer, hydrostatischer Füllstandstransmitter mit piezoresistiver Membran, der für die kontinuierliche Überwachung des Füllstands in Brunnen, Reservoirs, Tanks, Bohrlöchern, Flüssen und ähnlichen Bereichen entwickelt wurde. Er misst statischen Druck mit einer Genauigkeit von 0,5 % und ist vielseitig in der Prozess- und Umweltindustrie einsetzbar. Das Gerät ist resistent gegen Chlor und die meisten semiaggressiven Flüssigkeiten. Angeschlossen wird der Füllstandstransmitter WL420-1,6M-L5 - 8801801605 über ein 5 m langes PUR-Kabel.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0