• Hydrostatischer Füllstandstransmitter
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Druckbereich: 0...400 mbar (4 m H2O)
  • Mit piezoresistiver Membran
  • Druckart: Relativdruck
  • Genauigkeit: 0,5 %
  • Sondenlänge: 105 mm
  • Sondendurchmesser: 26,5 mm
  • Material Sonde: Edelstahl (316L)
  • Prozesstemperatur: -10...70 °C
  • Versorgungsspannung: 12...36 V DC
  • 2-Leiter
  • Kabellänge: 10 m
  • Material Kabel: PUR

Hydrostatischer Füllstandstransmitter NOVUS WL420-4M-L10 - 8801804010

Artikelnummer: 106516
EAN: 7899850612678
Technische Daten

Pegelsonde

Relativdruck

0 bar

0,4 bar

0,5 %

12 V

36 V

DC

1

4-20 mA

10 m

316L

PUR

316L

-10 °C

70 °C

IP68

für Trinkwasser, Abwasser, Kläranlagen, Salzwasser

Erweiterte Artikelbeschreibung
Hydrostatischer Füllstandstransmitter NOVUS WL420-4M-L10 - 8801804010
Der WL420-4M-L10 - 8801804010 von NOVUS mit einem Sensorbereich von 0...400 mbar (4 m H2O) ist ein versenkbarer, hydrostatischer Füllstandstransmitter mit piezoresistiver Membran, der für die kontinuierliche Überwachung des Füllstands in Brunnen, Reservoirs, Tanks, Bohrlöchern, Flüssen und ähnlichen Bereichen entwickelt wurde. Er misst statischen Druck mit einer Genauigkeit von 0,5 % und ist vielseitig in der Prozess- und Umweltindustrie einsetzbar. Das Gerät ist resistent gegen Chlor und die meisten semiaggressiven Flüssigkeiten. Angeschlossen wird der Füllstandstransmitter WL420-4M-L10 - 8801804010 über ein 10 m langes PUR-Kabel.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0