Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2037 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Hydrostatischer Füllstandstransmitter
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Druckbereich: 0...400 mbar (4 m H2O)
  • Mit piezoresistiver Membran
  • Druckart: Relativdruck
  • Genauigkeit: 0,5 %
  • Sondenlänge: 105 mm
  • Sondendurchmesser: 26,5 mm
  • Material Sonde: Edelstahl (316L)
  • Prozesstemperatur: -10...70 °C
  • Versorgungsspannung: 12...36 V DC
  • 2-Leiter
  • Kabellänge: 15 m
  • Material Kabel: PUR

Hydrostatischer Füllstandstransmitter NOVUS WL420-4M-L15 - 8801804015

Artikelnummer: 110537
EAN: 7899850612685
Technische Daten

Pegelsonde

Relativdruck

0 bar

0,4 bar

0,5 %

12 V

36 V

DC

1

4-20 mA

15 m

316L

PUR

316L

-10 °C

70 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Hydrostatischer Füllstandstransmitter NOVUS WL420-4M-L15 - 8801804015
Der WL420-4M-L15 - 8801804015 von NOVUS mit einem Sensorbereich von 0...400 mbar (4 m H2O) ist ein versenkbarer, hydrostatischer Füllstandstransmitter mit piezoresistiver Membran, der für die kontinuierliche Überwachung des Füllstands in Brunnen, Reservoirs, Tanks, Bohrlöchern, Flüssen und ähnlichen Bereichen entwickelt wurde. Er misst statischen Druck mit einer Genauigkeit von 0,5 % und ist vielseitig in der Prozess- und Umweltindustrie einsetzbar. Das Gerät ist resistent gegen Chlor und die meisten semiaggressiven Flüssigkeiten. Angeschlossen wird der Füllstandstransmitter WL420-4M-L15 - 8801804015 über ein 15 m langes PUR-Kabel.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0