• Einschweißadapter für Sensoren SI/SF/TN
  • M18 x 1,5 - Ø 22 mm
  • Stahl ST 52-3 (1.0570) brüniert
  • Druckfestigkeit: 300 bar

Einschweißadapter ifm electronic E40113

Artikelnummer: 103063
EAN: 4021179056403
Technische Daten

Einschweißadapter

300 bar

M18 x 1,5 - Ø 24 mm

Stahl ST 52-3 (1.0570) brüniert

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einschweißadapter ifm electronic E40113
Der Einschweißadapter E40113 von ifm electronic aus brüniertem Stahl ST 52-3 (1.0570) mit einer Druckfestigkeit von 300 bar ist der geeignete M18 x 1,5 A - Ø 22 mm Adapter für die Bauform SI/SF/TN zum einschweißen in Stahlrohre und Behälter.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0