• Wassersackrohr für Druckmessgeräte
  • DIN 16282 oder handelsüblich
  • Schweißanschluss
  • U-Form
  • Max. 400 °C
  • Max. 160 bar
  • Material: Stahl 1.4571

Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 1323270

Artikelnummer: 103322
EAN: 4250738109971
Technische Daten

Wassersackrohr für Druckmessgeräte

bei 400 °C bis 160 bar

U-Form G 1/2

Stahl (1.4571)

max. 400 °C

Schweissanschluss an der Druckentnahmeseite

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 1323270
Das Wassersackrohr 1323270 von WIKA aus Stahl 1.4571 in U-Form ist das optimale Zubehör für Druckmessgeräte (Manometer) zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0