• Wassersackrohr für Druckmessgeräte
  • G 1/2
  • DIN 16282 oder handelsüblich
  • Gewindeanschluss G 1/2 B
  • Kreisform
  • Max. 400 °C
  • Max. 160 bar
  • Material: Stahl 1.4571

Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091238

Artikelnummer: 103328
EAN: 4250738110038
Technische Daten

Wassersackrohr für Druckmessgeräte

bei 400 °C bis 160 bar

Kreisform, G 1/2

Stahl (1.4571)

max. 400 °C

Gewindeanschluss G 1/2 B an der Druckentnahmeseite

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091238
Das Wassersackrohr 9091238 von WIKA aus Stahl 1.4571 in Kreisform ist das optimale Zubehör für Druckmessgeräte (Manometer) zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0