• Vakuum-/Barometer
  • Funktion: Luftdruckmessung/Vakuummessung
  • Messbereich: 0...1.700 hPa abs.
  • Messzyklen: 2,5 oder 25 Messungen/s
  • Druckanschluss: G 1/8
  • Schlauchanschluss Ø: UT außen 6 mm/innen 4 mm oder außen 8 mm/innen 6 mm
  • Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Schutzart: IP67
  • Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm

Vakuum-/Barometer Senseca ECO240-1-UT 486733

Artikelnummer: 110706
EAN: 4058175717854
Passendes Zubehör
Technische Daten

Vakuum-/Barometer

Vakuummessung
Luftdruckmessung

0...1700 hPa

Batterien 2 x AA

ABS

-20 °C

50 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Vakuum-/Barometer Senseca ECO240-1-UT 486733
Das Vakuum-/Barometer AX131-D1.5-130 488276 von Senseca ist ein Handmessgerät mit Druckanschluss und dient der schnellen und präzisen Messung von absolutem Druck z.B. bei Vakuum-Verpackungsmaschinen in einem Messbereich von 0 bis 1.700 hPa abs.. Es verfügt über einen UT-Anschluss für Schläuche mit einem Durchmesser von außen 6 mm/innen 4 mm oder außen 8 mm/innen 6 mm und wird mit zwei AA-Batterien betrieben, die im Lieferumfang enthalten sind. Die Messungen können wahlweise mit den Einheiten hPa oder mmHg PSI mit Messzyklen von 2,5 oder 25 Messungen/s erfolgen. Das Gehäuse des Vakuum-/Barometers AX131-D1.5-130 488276 ist aus ABS und verfügt über die Schutzart IP67.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0