TERZ ZERO-RS Switches

Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, PROFINET, Ports: 5 x RJ45, Auto-Negotiation/-MDI-X/-Polarity, Spannungsbereich: 6-36 V DC, Anzeige: LED, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Material Gehäuse: Aluminium eloxiert/Edelstahl, Montage: Tragschiene DIN 35, Maße (B x H x T): 17,5 x 89 x 66,15 mm
Artikelnummer: 109289
41,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, PROFINET, Ports: 8 x RJ45, Auto-Negotiation/-MDI-X/-Polarity, Spannungsbereich: 6-36 V DC, Anzeige: LED, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Material Gehäuse: Aluminium eloxiert/Edelstahl, Montage: Tragschiene DIN 35, Maße (B x H x T): 17,5 x 140 x 66,15 mm
Artikelnummer: 109290
65,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute