Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Zeitschaltuhr
  • Digital
  • Funktionszeitraum: 1 Woche
  • 1 Relais
  • Max. 50 x AN/AUS pro Woche
  • Anzeige: 6 Ziffern Zeitanzeige/2 Ziffern Schaltvorgang
  • 16 A
  • 230 V AC
  • Ferieneinstellung
  • Umgebungstemperatur: 0...50 °C
  • Montage: Hutschiene 35 mm
  • Mehr als 10 Jahre Batterielebensdauer

Zeitschaltuhr Selec TS2M1-1-16A-230V-CE

Artikelnummer: 103811
EAN: 8906030302737
Passendes Zubehör
Technische Daten

Zeitschaltuhr

Zeit (12/24 Std.), Schaltvorgang, Auto/Manual, Ferien, Relaisstatus, Wochentag, Programmiermodus

max. 50 x AN/AUS pro Woche

1 Woche

15 Min./Jahr (25 °C)

1 x Wechsler

110/230 V AC

16 A (250 V AC)

35 mm

90 mm

60 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

0 °C

50 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zeitschaltuhr Selec TS2M1-1-16A-230V-CE
Die digitale Zeitschaltuhr TS2M1-1-16A-230V-CE von Selec bietet einen Funktionzeitraum von einer Woche mit max. 50 AN- und AUS Schaltvorgängen. Dies ermöglicht folgende Programmiermöglichkeiten: 2 Programme x 25 Schaltvorgänge, 3 Programme x 16 Schaltvorgänge, 4 Programme x 12 Schaltvorgänge, 4 Programme x 10 Schaltvorgänge, 6 Programme x 8 Schaltvorgänge, 7 Programme x 7 Schaltvorgänge, 8 Programme x 6 Schaltvorgänge. Bei der Anzeige der Uhrzeit kann zwischen 12 und 24 Std. gewählt werden. Auto/Manual, Ferien, Wochentag, Relaisstatus und Programmiermodus werden mittels Symbolen dargestellt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0