PHOENIX CONTACT Schaltschranksteckdosen

Schaltschrank-Steckdose, Steckertyp: C/F, Farbe: grau (RAL 7042), Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V AC, LED-Anzeige, Schutzart: IP20, Temperaturbereich: -20...60 °C, Anschluss: Push-in-Federanschluss
Artikelnummer: 104277
-25 % UVP: 11,70
8,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schaltschrank-Steckdose, Steckertyp: C/F, Farbe: grau (RAL 7042), Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V AC, LED-Anzeige, Schutzart: IP20, Temperaturbereich: -20...60 °C, Anschluss: Schraubanschluss
Artikelnummer: 104281
-25 % UVP: 11,95
9,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Schaltschrank-Doppelsteckdose, Steckertyp: C/F, Farbe: grau (RAL 7042), Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V AC, LED-Anzeige, Schutzart: IP20, Temperaturbereich: -20...60 °C, Anschluss: Push-in-Federanschluss
Artikelnummer: 104280
-25 % UVP: 37,30
28,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schaltschrank-Steckdose, Steckertyp: E (Frankreich), Farbe: grau (RAL 7042), Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V AC, LED-Anzeige, Schutzart: IP20, Mit erweitertem Berührschutz/Shutter, Temperaturbereich: -20...60 °C, Anschluss: Schraubanschluss
Artikelnummer: 104282
-25 % UVP: 13,85
10,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Schaltschrank-Steckdose, Steckertyp: E (Frankreich), Farbe: grau (RAL 7042), Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V AC, LED-Anzeige, Schutzart: IP20, Mit erweitertem Berührschutz/Shutter, Temperaturbereich: -20...60 °C, Anschluss: Push-in-Federanschluss
Artikelnummer: 104278
-25 % UVP: 13,60
10,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schaltschrank-Steckdose, Steckertyp: G (Großbritannien), Farbe: grau (RAL 7042), Nennstrom: 13 A, Nennspannung: 250 V AC, LED-Anzeige, Schutzart: IP20, Mit erweitertem Berührschutz/Shutter, Temperaturbereich: -20...60 °C, Anschluss: Push-in-Federanschluss
Artikelnummer: 104279
-25 % UVP: 11,70
8,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schaltschrank-Doppelsteckdose, Stecker-Typ: C/F, Farbe: grau (RAL 7042), Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V AC, LED-Anzeige, Schutzart: IP20, Temperaturbereich: -20...60 °C, Anschluss: Schraubanschluss
Artikelnummer: 104284
-25 % UVP: 37,95
28,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schaltschrank-Steckdose, Steckertyp: G (Großbritannien), Farbe: grau (RAL 7042), Nennstrom: 13 A, Nennspannung: 250 V AC, LED-Anzeige, Schutzart: IP20, Mit erweitertem Berührschutz/Shutter, Temperaturbereich: -20...60 °C, Anschluss: Schraubanschluss
Artikelnummer: 104283
-25 % UVP: 11,95
9,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute