• MST Sicherheitstransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 1.000 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 24 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 133,3 x 174 x 165 mm

Sicherheitstransformator Murrelektronik MST - 86331

Artikelnummer: 103387
EAN: 4048879078566
Technische Daten

Einphasen Sicherheitstransformator

MST

1000 VA

230/400 V AC

4,73 A (230 V AC); 2,72 A (400 V AC)

66 A (230 V AC); 38 A (400 V AC)

148 A (230 V AC); 85 A (400 V AC)

50...60 Hz

24 V AC

133,3 x 174 x 165 mm

Schlüssellochbefestigung

-20 °C

40 °C

IP20

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sicherheitstransformator Murrelektronik MST - 86331
Der 1-phasige Sicherheitstransformator MST - 86331 von Murrelektronik mit einer Leistung von 1.000 VA verfügt über eine Eingangsspannung von 230/400 V AC und einer Ausgangsspannung von 24 V AC. Befestigt wird der Transformator mittels Schlüssellochbefestigung. Der Sicherheitstransformator MST - 86331 ist vielseitig einsetzbar wie z. B. in der Robotik, Lager- und Fördertechnik oder dem allgemeinen Maschinenbau.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0