• MST Sicherheitstransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 630 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 24 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 112,5 x 150 x 144,6 mm

Sicherheitstransformator Murrelektronik MST - 86329

Artikelnummer: 103385
EAN: 4048879078580
Technische Daten

Einphasen Sicherheitstransformator

MST

630 VA

230/400 V AC

2,95 A (230 V AC); 1,7 A (400 V AC)

37 A (230 V AC); 21 A (400 V AC)

77 A (230 V AC); 44 A (400 V AC)

50...60 Hz

24 V AC

112,5 x 150 x 144,6 mm

Schlüssellochbefestigung

-20 °C

40 °C

IP20

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sicherheitstransformator Murrelektronik MST - 86329
Der 1-phasige Sicherheitstransformator MST - 86329 von Murrelektronik mit einer Leistung von 630 VA verfügt über eine Eingangsspannung von 230/400 V AC und einer Ausgangsspannung von 24 V AC. Befestigt wird der Transformator mittels Schlüssellochbefestigung. Der Sicherheitstransformator MST - 86329 ist vielseitig einsetzbar wie z. B. in der Robotik, Lager- und Fördertechnik oder dem allgemeinen Maschinenbau.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0