• MST Sicherheitstransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 320 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 24 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 128 x 174 x 160 mm

Sicherheitstransformator Murrelektronik MST - 86326

Artikelnummer: 103382
EAN: 4048879078610
Technische Daten

Einphasen Sicherheitstransformator

MST

320 VA

230/400 V AC

1,52 A (230 V AC); 0,88 A (400 V AC)

17,5 A (230 V AC); 10,1 A (400 V AC)

28 A (230 V AC); 16,1 A (400 V AC)

50...60 Hz

24 V AC/DC

92 x 120 x 122,4 mm

Schlüssellochbefestigung

-20 °C

40 °C

IP20

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sicherheitstransformator Murrelektronik MST - 86326
Der 1-phasige Sicherheitstransformator MST - 86326 von Murrelektronik mit einer Leistung von 320 VA verfügt über eine Eingangsspannung von 230/400 V AC und einer Ausgangsspannung von 24 V AC. Befestigt wird der Transformator mittels Schlüssellochbefestigung. Der Sicherheitstransformator MST - 86326 ist vielseitig einsetzbar wie z. B. in der Robotik, Lager- und Fördertechnik oder dem allgemeinen Maschinenbau.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0