• Anybus Kommunikator
  • EtherCAT MainDevice auf EtherNet/IP Adapter
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Anschluss: Schraubanschluss
  • Schnittstellen: Ethernet RJ45
  • Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm

HMS ABC3107 - Anybus Communicator - EtherCAT MainDevice - EtherNet/IP Adapter

Artikelnummer: 110326
EAN: 4250738155800
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

Ethernet/IP
EtherCAT

12...30 V DC

144 x 27 x 98 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar
4 x RJ45
RJ45-Konfigurationsport

PC-ABS, UL 94 VO

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS ABC3107 - Anybus Communicator - EtherCAT MainDevice - EtherNet/IP Adapter
Der Anybus Kommunikator ABC3107 von HMS dient dem Datenaustausch zwischen EtherCAT-Geräten mit EtherNet/IP-Steuerungen. Durch die einfache Inbetriebnahme und der schnellen Datenübertragung überzeugt der Anybus Kommunikator ABC3107 anhand von hohen Leistungen und Netzwerkkonformität auf Basis des Anybus NP40-Netzwerkprozessor und verfügt über einen Sicherheitsschalter, der vor unbefugten Zugriff schützt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0