Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • CEE-Anbausteckdose mit Neigung 63 A
  • 5-polig
  • Betriebsspannung: 400 V AC
  • Anschlussquerschnitt: bis 25 mm²
  • Umgebungstemperatur: -25...40 °C
  • Anschluss: Federklemmen
  • Schutzart: IP44

CEE-Anbausteckdose mit Neigung Bals - 12567

Artikelnummer: 111217
EAN: 4024941125673
Passendes Zubehör
Technische Daten

63 A

200/346...240/415 V AC

25 mm²

Federzugklemmen

Polyamid

-25 °C

40 °C

IP44

Erweiterte Artikelbeschreibung
CEE-Anbausteckdose mit Neigung Bals - 12567
Die 5-polige CEE-Anbausteckdose mit Neigung 63 A Bals - 12567 von Bals Elektrotechnik ermöglicht ein einfaches ziehen und stecken durch die schwimmend gelagerten Stifte. Über die ausklappbare Zugentlastung wird zudem die Installation erleichtert. Die CEE-Anbausteckdose mit Neigung Bals - 12567 ist für eine Betriebsspannung von 400 V AC, einen Anschlussquerschnitt bis 25 mm². Der Anschluss erfolgt über Federklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0