• CEE-Wandsteckdose 16 A
  • 5-polig
  • Betriebsspannung: 400 V AC
  • Kabelverschraubung: M32
  • Anschlussquerschnitt: bis 4 mm²
  • Umgebungstemperatur: -25...40 °C
  • Anschluss: Federklemmen
  • Schutzart: IP44
  • QUICK-CONNECT

CEE-Wandsteckdose Bals - 110624

Artikelnummer: 111191
EAN: 4024941924733
Passendes Zubehör
Technische Daten

16 A

200/346...240/415 V AC

4 mm²

M32 mm

Federzugklemmen

Kunststoff

-25 °C

40 °C

IP44

Erweiterte Artikelbeschreibung
CEE-Wandsteckdose Bals - 110624
Die 5-polige CEE-Wandsteckdose 16 A Bals - 110624 von Bals Elektrotechnik ermöglicht ein einfaches ziehen und stecken durch die schwimmend gelagerten Stifte. Über die ausklappbare Zugentlastung wird zudem die Installation erleichtert. Die CEE-Wandsteckdose Bals - 110624 ist für eine Betriebsspannung von 400 V AC, einen Anschlussquerschnitt bis 4 mm² und einer Kabelverschraubung M32 oben. Der Anschluss erfolgt über Federklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0