• CEE-Wandsteckdose 16 A
  • 3-polig
  • Betriebsspannung: 200...250 V AC
  • Kabelverschraubung: M20
  • Anschlussquerschnitt: bis 4 mm²
  • Umgebungstemperatur: -25...40 °C
  • Anschluss: Federklemmen
  • Schutzart: IP44

CEE-Wandsteckdose Bals - 11895

Artikelnummer: 111214
EAN: 4024941118958
Passendes Zubehör
Technische Daten

16 A

200...250 V AC

4 mm²

Federzugklemmen

PA

-25 °C

40 °C

IP44

Erweiterte Artikelbeschreibung
CEE-Wandsteckdose Bals - 11895
Die 3-polige CEE-Wandsteckdose 16 A Bals - 11895 von Bals Elektrotechnik ermöglicht ein einfaches ziehen und stecken durch die schwimmend gelagerten Stifte. Über die ausklappbare Zugentlastung wird zudem die Installation erleichtert. Die CEE-Wandsteckdose Bals - 11895 ist für eine Betriebsspannung von 200...250 V AC, einen Anschlussquerschnitt bis 4 mm² und einer Kabelverschraubung M20. Der Anschluss erfolgt über Federklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0