Der Außentemperatursensor AUTF/MUA-D von TiTEC mit Display ist ein Pt1000 der Klasse B nach DIN 60751 mit einem Messbereich von -50 bis 100 °C. Durch das robuste Polyamidgehäuse mit der Schutzart IP65 ist der Temperatursensor optimal für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Der Anschluss des AUTF/MUA-D mit einem Ausgangssignal von 4-20 mA erfolgt über Schraubklemmen bis max. 1,5 mm². Die M16 Kabelverschraubung hat einen Klemmbereich von 4 bis 10 mm. Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang enthalten.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.