Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Infrarot-Temperatursensor-Kit CS LT
  • Messbereich: -50...1.030 °C
  • Ausgang 1: 0-5/0-10 V / Thermoelement Typ K
  • Ausgang 2: Alarm
  • Genauigkeit: ± 1,5 %
  • Reaktionszeit: 14 ms
  • Optische Auflösung: 15:1
  • Einstellung: Software
  • Schnittstellen: Mikro-USB
  • Versorgungsspannung: 5..30 V DC
  • Schutzart: IP63
  • Sensorlänge: 87 mm
  • Inkl. Software optris ® Compact Connect / Kopfkabel (3 m) / Micro-USB-Kabel / Adapter USB-C/USB-A / Montagewinkel

Infrarot-Temperatursensor-Kit Optris CS LT - CATCSLT15SFCB3K

Artikelnummer: 109306
EAN: 4260101230102
Passendes Zubehör
Technische Daten

Infrarot-Temperatursensor

-50 °C

1030 °C

± 1,5 K

Software

15:1

5 V

30 V

DC

analog

0-10 V
0-5 V
Thermoelement Typ K
Open Collector

Kabel

3 m

Edelstahl

Edelstahl

-20 °C

80 °C

IP63

USB

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Infrarot-Temperatursensor-Kit Optris CS LT - CATCSLT15SFCB3K
Der kompkate Infrarot-Temperatursensor CS LT - CATCSLT15SFCB3K misst in einem Temperaturbereich von -50 bis 1.030 °C, wobei der Messbeich über die Software optris ® Compact Connect skalierbar ist. Es stehen ein analoger Ausgang (0-5/0-10 V bzw. Thermoelement Typ K) sowie ein Alarmausgang zur Verfügung. Die Einstellung des Temperatursensors mit Mikro-USB-Schnittstelle kann über die IR Mobile App erfolgen. Das Pyrometer CS LT - CATCSLT15SFCB3K mit einer Reaktionszeit von 14 ms und einer optischen Auflösung von 15:1 ist ideal für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen z.B. bei OEM-Lösungen oder dem Mehrfacheinsatz von Infrarotmessstellen.

Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0