• Einsteck-Thermoelement
  • Typ J
  • Prozessanschluss: Bajonettverschluss Ø 12 mm
  • Messbereich: 0...400 °C
  • Schutzrohr Ø: 6 mm
  • Einbaulänge: 20...180 mm
  • Druckfestigkeit: 40 bar
  • Werkstoff Messeinsatz: Fe-CuNi
  • Werkstoff Schutzrohr: 1.4571
  • Anschluss: Aderendhülsen DIN 46228 Teil 4
  • Kabellänge: 2,5 m
  • Umgebungstemperatur: -20...350 °C

Thermoelement JUMO 901190/10-848-1040-6-180-11-2500/000 - 00352190

Artikelnummer: 108801
EAN: 4053877003144
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Einsteck-Thermoelement

6 mm

Flüssigkeiten
Gase

0 °C

400 °C

Thermoelement Typ J

40 bar

Bajonettverschluss Ø 12 mm

180 mm

Aderendhülsen

2,5 m

Edelstahl

-20 °C

350 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Thermoelement JUMO 901190/10-848-1040-6-180-11-2500/000 - 00352190
Das einsteckbare Thermoelement 901190/10-848-1040-6-180-11-2500/000 - 00352190 von JUMO mit Bajonettverschluss kommt u.a. in der Kunststoffindustrie zum Einsatz und dient der Temperaturmessungen in Festkörpern, Gleitlagern sowie Werkzeugen. Die Temperaturfühler sind durch die Form der Messspitze für die Anwendung in Planen sowie spitzen Bohrungen geeignet. Ein Knickschutz wird über die formstabile Druckfeder aus rost- und säurebeständigem Edelstahl bei gleichbleibendem Anpressdruck der Messspitze im Bohrloch gewährleistet. Das einsteckbare Thermoelement 901190/10-848-1040-6-180-11-2500/000 - 00352190 ist für einen Messbereich von 0 bis 400 °C ausgelegt. Der Schutzrohrdurchmesser beträgt 6 mm und die Einbaulänge 20 bis 180 mm. Eine 2,5 m lange Ausgleichsleitung hält Umgebungstemperaturen von -20 bis 350 °C stand.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0